Schneider Electric - PrismaSeT G - Lot de 12 étiquettes clipsables 18x35 - LVS08913


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 35 mm
hauteur - 18 mm
fixation auto-adhésive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481869746
Réf. Sonepar
01887186974
Réf. Fournisseur
LVS08913
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
plastique
largeur:
35 mm
hauteur:
18 mm
fixation auto-adhésive:
Oui
Les Atouts de l'article:
Cet accessoire est composé d'un support avec couvercle transparent en plastique et une étiquette permettant d'identifier le circuit protégé. Vissé ou clipsé au dessus des appareils, il est compatible avec les gammes PrismaSeT G et P. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Étiquette encliquetable pour les PrismaSeT P et G
- Fourni avec une étiquette en papier et un couvercle transparent
- Se fixe sur la platine avant horizontalement ou verticalement, peut être vissé sur n'importe quel support
- Étiquette encliquetable 25X85mm