Schneider Electric - PrismaSeT G - Montant fixation mural coffrets - LVS08391

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1900 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481868794
Réf. Sonepar
01887186879
Réf. Fournisseur
LVS08391
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1900 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
50 mm
hauteur:
1950 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
7016
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:



