Schneider Electric - PrismaSeT G - Montant sup. plastron - Coffret 18M-IP30-lot(x 2)-RAL9003 - LVS01254

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Montant sup. plastron - Coffret 18M-IP30-lot(x 2)-RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 900 mm

  • hauteur - 35 mm

  • profondeur - 11 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481932785

Réf. Sonepar

01887193278

Réf. Fournisseur

LVS01254

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

autre

largeur:

900 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

11 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

PrismaSeT G - Lot de 2 montants supports couvercle avant pour coffret L600mm - 18 Modules verticaux - L900xH35xP11 - blanc RAL9003 - IP30

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie installé sur la partie avant. Il permet de fixer les plastrons. Elément proposé pour pièce de rechange. Les composants sont livrés à plat, par 2, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur