Schneider Electric - PrismaSeT G - Montant supp. plastron - Coffret 36M-IP30-lot(x 2)-RAL9003 - LVS01261

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - autre
couleur - blanc
numéro RAL - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481932815
Réf. Sonepar
01887193281
Réf. Fournisseur
LVS01261
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie installé sur la partie avant. Il permet de fixer les plastrons. Elément proposé pour pièce de rechange. Les composants sont livrés à plat, par 2, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur


