Schneider Electric - PrismaSeT G - Obturateur fractionnable pour NSX 100-250 - H:80mm L:147mm - LVS03249

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 147 mm
hauteur - 85 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481868381
Réf. Sonepar
01887186838
Réf. Fournisseur
LVS03249
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
147 mm
hauteur:
85 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
Les Atouts de l'article:
Obturateur sécable conçu pour être utilisé avec le NSX/CVS250-EZC100 dans les cellules PrismaSeT P et PrismaSeT G. La plaque d'obturation mesure 147 mm de largeur. Fabriqué en plastique, il dispose d'une finition blanche correspondant à la norme de couleur RAL 9001.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Accessoires des plaques avant



