Schneider Electric - PrismaSeT G - Obturateur ou support appareillage - 96 x 96 mm - LVS03901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - plastique
largeur - 96 mm
hauteur - 96 mm
type d'encastrement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481885715
Réf. Sonepar
01887188571
Réf. Fournisseur
LVS03901
Marque
Schneider Electric
modèle:
obturateur
matériau:
plastique
largeur:
96 mm
hauteur:
96 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
Les Atouts de l'article:
L'obturateur est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.
Quelques mots du fabricant :
- Plaque de montage PrismaSeT P, pour support 96x96, bouton-poussoir de mesure pour plaque avant 03904 visor 03928
- Le type de plaque de montage est une plaque de type découpée
- Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 1 (72 x 72), avec 3 M de hauteur
- A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
- pour coffret posé au sol - largeur 650 mm & profondeur 400 mm
- Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.


