Schneider Electric - PrismaSeT G - Obturateur sur plastron métallique - 96x96 - LVS03908


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - plastique
largeur - 96 mm
hauteur - 96 mm
type d'encastrement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481875372
Réf. Sonepar
01887187537
Réf. Fournisseur
LVS03908
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
obturateur
matériau:
plastique
largeur:
96 mm
hauteur:
96 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- PrismaSeT P Platine de montage, pour support 96x96 dév. de mesure/poussoir pour plaque avant découpée 03911/03913
- Type de plaque de montage est de type simple
- Nombre d'appareils modulaires, avec 4M vertical
- A intégrer dans une plaque de montage fixe verticale PrismaSeT P
- pour coffret posé au sol - largeur 650
- Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.