Schneider Electric - PrismaSeT G - Pack 250 - unité fonctionnelle pour NG160 - IP30 - LVS03261


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481872180
Réf. Sonepar
01887187218
Réf. Fournisseur
LVS03261
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
500 mm
hauteur:
300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
6
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Les rails servent à installer les appareils sur une rangée. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Le Pack 250 de la gamme PrismaSeT G Active, est une gamme de tableaux basse tension jusqu'à 250A qui peut être connectés au cloud afin d'être informé à tout instant des alertes envoyées par le tableau. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- PrismaSeT - Plastron P & G pour NG160
- Le type de plaque avant est la plaque découpée
- Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 6 M
- A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P & G
- pour armoire posée au sol - largeur 600 mm
- Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.