Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Panneau latéral - Armoire 33M - IP30 - RAL9003 - LVS01033

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Panneau latéral - Armoire 33M - IP30 - RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 33

  • adapté à la profondeur de boîtier - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481877932

Réf. Sonepar

01887187793

Réf. Fournisseur

LVS01033

Marque

Schneider Electric

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

33

adapté à la profondeur de boîtier:

210 mm

largeur:

200 mm

hauteur:

1675 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

PrismaSeT G - Panneau latéral - 33 Modules verticaux - montage sur le coté - L200xH1675xP180 - blanc RAL9003 - Panneau latéral brillant -IP30 - IK07/08

Les Atouts de l'article:

Les panneaux latéraux sont utilisés dans le cas de construction de coffret ou armoire seul. Il sont également utilisés en pièces de rechanges. Le composant est livrée à plat, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur
  • Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances