Schneider Electric - PrismaSeT G - Panneau latéral coffret IP55 - 27M - Lot(x2) - RAL9003 - LVS08357

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G  - Panneau latéral coffret IP55 - 27M - Lot(x2) - RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 27

  • adapté à la profondeur de boîtier - 260 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481884572

Réf. Sonepar

01887001149

Réf. Fournisseur

LVS08357

Réf. Commerciale

Schneider Electric

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

27

adapté à la profondeur de boîtier:

260 mm

largeur:

250 mm

hauteur:

1450 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

PrismaSeT G - Lot de 2 panneaux latéraux pour coffret L600mm - 27 Modules verticaux - L250mm - H1450mm - blanc RAL9003 - IP55

Les Atouts de l'article:

Les panneaux latéraux pour coffret IP55 sont utilisés dans le cas d'un solution superposée (coffret + extension) ou dans le cas de la construction du coffret seul. Les panneaux sont livrés à plat, par 2, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur