Schneider Electric - PrismaSeT G - Panneau latéral coffret IP55 - 7M - Lot(x2) - RAL9003 - LVS08352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
nombre d'unités en hauteur (HE) - 7
adapté à la profondeur de boîtier - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481884657
Réf. Sonepar
01887001156
Réf. Fournisseur
LVS08352
Marque
Schneider Electric
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
nombre d'unités en hauteur (HE):
7
adapté à la profondeur de boîtier:
260 mm
largeur:
250 mm
hauteur:
450 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
Les Atouts de l'article:
Les panneaux latéraux pour coffret IP55 sont utilisés dans le cas d'un solution superposée (coffret + extension) ou dans le cas de la construction du coffret seul. Les panneaux sont livrés à plat, par 2, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur


