Schneider Electric - PrismaSeT G - Patte de fixation rail - H=15mm - lot de 2 - LVS04206


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 47 mm
hauteur - 15 mm
profondeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481885500
Réf. Sonepar
01887188550
Réf. Fournisseur
LVS04206
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
largeur:
47 mm
hauteur:
15 mm
profondeur:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Ce lot de pattes de fixation s'installe par vis sur montant et sur collecteur. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme: