Schneider Electric - PrismaSeT G - Patte de fixation rail - H=80mm - lot de 2 - LVS04208


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 47 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481868961
Réf. Sonepar
01887186896
Réf. Fournisseur
LVS04208
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
largeur:
47 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Ce lot de pattes de fixation s'installe par vis sur montant et sur collecteur. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Prise en charge de PrismaSeT G
- 2 équerres de fixation de la barre de terre sur les montants fonctionnels
- Support avec hauteur de 80mm
- Armoires murales et encastrées pour tableaux électriques jusqu'à 630A, Icc 50kA
- Indice de protection IP30 à IP4X et IP55