Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque découpée + passe câble plastique - gaine - L300 - LVS08884

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 35 mm
profondeur - 195 mm
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481879516
Réf. Sonepar
01887187951
Réf. Fournisseur
LVS08884
Marque
Schneider Electric
largeur:
300 mm
hauteur:
35 mm
profondeur:
195 mm
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
260 mm
matériau:
acier
couleur:
blanc
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Oui
Les Atouts de l'article:
Installation en partie haute ou basse d'armoire pour permettre un IP20. Le positionnement des presse-étoupes est libre sur la plaque. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plaque support pour armoire PrismaSeT G
- Plaques métalliques avec découpes
- Toit plat avec indice de protection IP31
- Pour armoire L300mm
- Revêtement en poudre époxy-polyester polymérisé à chaud


