Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-câble découpée - coffret ou armoire - L600-850 - LVS08871

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
type - autre
largeur - 600 mm
matériau - acier
traitement de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481879417
Réf. Sonepar
01887187941
Réf. Fournisseur
LVS08871
Marque
Schneider Electric
modèle:
aveugle
type:
autre
largeur:
600 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
1
estampages:
Non
type de filetage:
métrique
épaisseur:
2 mm
Les Atouts de l'article:
Installation sur partie haute ou basse, cet accessoire permet d'adapter les plaques passe-câbles FL21 Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


