Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-câble découpée - gaine - L300 - LVS08875

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-câble découpée - gaine - L300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 300 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481879448

Réf. Sonepar

01887187944

Réf. Fournisseur

LVS08875

Marque

Schneider Electric

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

300 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

épaisseur:

2 mm

PrismaSeT G - Plaque métallique passe-câbles découpée - gaine de coffret/armoire L300mm - P180mm - blanc RAL9003 - IP43

Les Atouts de l'article:

Installation sur partie haute ou basse, cet accessoire permet d'adapter les plaques passe-câbles FL21 Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: