Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-câble - Gaine L300 -IP30 - RAL9003 - LVS01039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 290 mm
hauteur - 30 mm
profondeur - 195 mm
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481884107
Réf. Sonepar
01887188410
Réf. Fournisseur
LVS01039
Marque
Schneider Electric
largeur:
290 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
195 mm
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
260 mm
matériau:
acier
couleur:
blanc
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Située en partie haute ou basse de l'enveloppe, cette plaque permet le passage des câbles. Cette plaque est proposée pour pièce de rechange. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances
 


