Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-câble - L=850mm - Armoire IP30 - RAL9003 - LVS01070

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-câble - L=850mm - Armoire IP30 - RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 840 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 195 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 260 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481933010

Réf. Sonepar

01887193301

Réf. Fournisseur

LVS01070

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

840 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

195 mm

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

260 mm

matériau:

acier

couleur:

blanc

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

PrismaSeT G - Plaque pleine passe-câble pour armoire L850mm - L840xH30xP205 - blanc RAL9003 - IP30

Les Atouts de l'article:

Située en partie haute ou basse de l'enveloppe, cette plaque permet le passage des câbles. Cette plaque est proposée pour pièce de rechange. Le composant est livrée à plat, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: