Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-câbles à membrane - 43 entrées - LVS08896

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - membrane
type - autre
largeur - 225 mm
hauteur - 0 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 35
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481879349
Réf. Sonepar
01887187934
Réf. Fournisseur
LVS08896
Marque
Schneider Electric
modèle:
membrane
type:
autre
largeur:
225 mm
hauteur:
0 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
35
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
1
estampages:
Non
type de filetage:
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG:
5...32
épaisseur:
11 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
5...32 mm
Les Atouts de l'article:
Passe-câble qui permet d'adapter la section de passage du câble de manière simple et rapide Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


