Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-câbles FL21 à membrane - 2 entrées - LVS08897

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - membrane
type - autre
largeur - 225 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 2
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481879356
Réf. Sonepar
01887187935
Réf. Fournisseur
LVS08897
Marque
Schneider Electric
modèle:
membrane
type:
autre
largeur:
225 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
2
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
1
estampages:
Non
type de filetage:
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG:
28...60
épaisseur:
180 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
28...60 mm
Les Atouts de l'article:
Installation sur partie haute ou basse, cet accessoire permet d'adapter les plaques passe-câbles FL21 Le composant est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


