Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-câbles FL21 pleine - LVS08881

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-câbles FL21 pleine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aveugle

  • type - droit

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 0 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481879493

Réf. Sonepar

01887187949

Réf. Fournisseur

LVS08881

Marque

Schneider Electric

modèle:

aveugle

type:

droit

largeur:

300 mm

hauteur:

0 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

1

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

épaisseur:

8 mm

PrismaSeT G - Plaque passe-câbles FL21 tôle pleine pour coffret/armoire L600mm et gaine de coffret/armoire L300mm - P180mm - blanc RAL9003 - IP55

Les Atouts de l'article:

Installation sur partie haute ou basse, cet accessoire permet positionner les presse-étoupes librement sur la plaque. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: