Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-câbles pour socle d'armoire - L850 - LVS08889

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 850 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481884121

Réf. Sonepar

01887188412

Réf. Fournisseur

LVS08889

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

850 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

épaisseur:

1 mm

PrismaSeT G - Plaque métallique passe-câbles pour socle d'armoire L850mm - montage sur plinthe - L827mm - P160mm - blanc RAL9003 - IP20

Les Atouts de l'article:

Installation en partie basse d'armoire pour permettre un IP20. Le positionnement des presse-étoupes est libre sur la plaque. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: