Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-câbles pour socle d'armoire - L300 - LVS08888

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-câbles pour socle d'armoire - L300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 287 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481884138

Réf. Sonepar

01887188413

Réf. Fournisseur

LVS08888

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

287 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

épaisseur:

1 mm

PrismaSeT G - Plaque métallique passe-câbles pour socle d'armoire L300mm - montage sur plinthe - L287mm - P160mm - blanc RAL9003 - IP20

Les Atouts de l'article:

Installation en partie basse d'armoire pour permettre un IP20. Le positionnement des presse-étoupes est libre sur la plaque. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: