Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-câbles tôle pleine - coffret armoire-L600-850 - LVS08870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - aveugle
type - autre
largeur - 600 mm
matériau - acier
traitement de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481879400
Réf. Sonepar
01887187940
Réf. Fournisseur
LVS08870
Marque
Schneider Electric
modèle:
aveugle
type:
autre
largeur:
600 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
1
estampages:
Non
type de filetage:
métrique
épaisseur:
2 mm
Les Atouts de l'article:
Installation sur partie haute ou basse, cet accessoire permet positionner les presse-étoupes librement sur la plaque. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:


