Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-câbles tôle pleine - gaine - L300 - LVS08874

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-câbles tôle pleine - gaine - L300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 300 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481884213

Réf. Sonepar

01887188421

Réf. Fournisseur

LVS08874

Marque

Schneider Electric

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

300 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

épaisseur:

2 mm

PrismaSeT G - Plaque métallique passe-câbles tôle pleine - gaine coffret/armoire L300mm - P180mm - blanc RAL9003 - IP43

Les Atouts de l'article:

Installation sur partie haute ou basse, cet accessoire permet positionner les presse-étoupes librement sur la plaque. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme: