Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque support + passe-câbles plastique - coffret - armoire - LVS08880

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque support + passe-câbles plastique - coffret - armoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 590 mm

  • hauteur - 35 mm

  • profondeur - 195 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 260 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481879486

Réf. Sonepar

01887187948

Réf. Fournisseur

LVS08880

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

590 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

195 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

260 mm

matériau:

acier

couleur:

blanc

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Oui

PrismaSeT G - Plaque acier support + passe-câbles plastique - coffret/armoire L600mm - L600xH35xP195 - blanc RAL9003 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Installation sur partie haute ou basse, cet accessoire permet positionner les presse-étoupes librement sur la plaque. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plaque support pour armoire PrismaSeT G
  • Plaques métalliques avec découpes
  • Toit plat avec indice de protection IP30
  • Pour armoire L600mm
  • Revêtement en poudre époxy-polyester polymérisé à chaud