Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaques haute et basse extension - L300 - IP55 - RAL9003 - LVS08372

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G  - Plaques haute et basse extension - L300 - IP55 - RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 295 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 230 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 260 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481877246

Réf. Sonepar

01887187724

Réf. Fournisseur

LVS08372

Marque

Schneider Electric

largeur:

295 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

230 mm

adapté à la largeur de boîtier:

300 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

260 mm

matériau:

acier

couleur:

blanc

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Oui

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Oui

PrismaSeT G - Plaques supérieures et inférieures en acier de coffret L300mm - L295xH50xP230 - blanc RAL9003 - IP55

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances