Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaques haute et basse extension - L600 - IP55 - RAL9003 - LVS08371

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 545 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 230 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481877239
Réf. Sonepar
01887187723
Réf. Fournisseur
LVS08371
Marque
Schneider Electric
largeur:
545 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
230 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
260 mm
matériau:
acier
couleur:
blanc
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Oui
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Option : Personnalisation couleur suivant 183 nuances



