Schneider Electric - PrismaSeT G - Plast.INS/INV250-4M-L600-horiz.-fixe-Cde rot.-Peint.RAL spé - LVS03231AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plast.INS/INV250-4M-L600-horiz.-fixe-Cde rot.-Peint.RAL spé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481873194

Réf. Sonepar

01887187319

Réf. Fournisseur

LVS03231AX

Marque

Schneider Electric

PrismaSeT G - Plastron fixe NS/INV250 en acier controlé par une poignée rotative directe - coffret/armoire L600mm - position horizontale - 4M - L500mm - H200mm - Peinture RAL spéciale - IK07 - NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé en partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur