Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron d'aération - 3M - L850 - LVS03894

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron d'aération - 3M - L850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 150 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481866905

Réf. Sonepar

01887186690

Réf. Fournisseur

LVS03894

Marque

Schneider Electric

largeur:

750 mm

hauteur:

150 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT G - Plastron d'aération en acier pour coffret/armoire L850mm - 1 module vertical - L850mm - H50mm - blanc RAL9003 - IP30 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité dans un emballage individuelCe produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • PrismaSeT G - Plastron - pour coffret IP30
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 3 M
  • A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT G
  • pour armoire posée au sol - largeur 850 mm
  • Plastron en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.