Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron INS-INV630-6M-L=600-horiz.-Fixe-Cde direct-RAL9003 - LVS03271

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron INS-INV630-6M-L=600-horiz.-Fixe-Cde direct-RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 450 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 9

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481872104

Réf. Sonepar

01887187210

Réf. Fournisseur

LVS03271

Marque

Schneider Electric

largeur:

500 mm

hauteur:

450 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

9

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT G - Plastron découpé fixe INS-INV630 controlé par cde directe - coffret/armoire L600mm - position vert. - 6 modules verticaux - L500mm - H300mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plastron PrismaSeT G, pour INS-INV320/630,
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 6 M
  • A intégrer dans une plaque avant montée horizontale PrismaSeT G
  • pour coffret posé au sol - largeur 600+L300 mm
  • Plastron en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.