Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron ISFT250-5M-L600-Horizontal-Fixe - LVS03328

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron ISFT250-5M-L600-Horizontal-Fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 250 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 5

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481871862

Réf. Sonepar

01887187186

Réf. Fournisseur

LVS03328

Marque

Schneider Electric

largeur:

500 mm

hauteur:

250 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

5

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT G - Plastron acier découpé fixe ISFT250 controlé par une poignée de porte-fusibles - coffret/armoire L600mm - position hor. - 5M - 3P - L500mm - H2500mm - blanc RAL9003 - IK07 - NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plastron PrismaSeT G, pour FupacT ISFT 250
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 5 M
  • A intégrer dans une plaque avant montée horizontale PrismaSeT G
  • pour armoire posée au sol - largeur 600 mm
  • Plastron en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.