Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron mesure - 3M - L600 - 1 appareil 96 x 96 mm - LVS03913


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 150 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 3
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481874085
Réf. Sonepar
01887187408
Réf. Fournisseur
LVS03913
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
500 mm
hauteur:
150 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
3
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- PrismaSeT P & G - plastron - pour Power Meter/autres appareils 96x96 avec 1 découpe
- Le type de plaque avant est la plaque découpée
- Nombre d'appareils selon les appareils modulaires, avec modules verticaux de 3 M
- A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P & G
- pour armoire posée au sol - largeur 600 mm
- Plastron en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.