Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron modul. découpé-8M-3 rangées axe 150-L600-RAL9003 - LVS03223

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron modul. découpé-8M-3 rangées axe 150-L600-RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 400 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481872784

Réf. Sonepar

01887001088

Réf. Fournisseur

LVS03223

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

500 mm

hauteur:

400 mm

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

8

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT G - Plastron en acier modulaire découpé pour coffret/armoire L600mm - 3 rangées - 8 Modules verticaux - L500mm - H400mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé en partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • PrismaSeT - Plastron P & G - pour appareillages modulaires - 3 rangées
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'équipements par rangée modulaire est de 3 rangées avec des modules verticaux de 8 M
  • A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P & G
  • pour armoire posée au sol - largeur 600/650 mm
  • Plastron en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.