Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron NSX250-4M-horizontal-fixe-Cde maneton-L850 - LVS03294

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron NSX250-4M-horizontal-fixe-Cde maneton-L850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 200 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606481871992

Réf. Sonepar

01887187199

Réf. Fournisseur

LVS03294

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

750 mm

hauteur:

200 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT G - Plastron acier découpé fixe NSX250 controlé par un maneton - coffret/armoire L850mm - position horizontale - 4M - L850mm - H200mm - blanc RAL9003 - IP30 - IK07 - NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plastron PrismaSeT G, pour NSX/NSX Vigi(ELCB) 100/250, à maneton
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 4 M
  • A intégrer dans une plaque avant montée horizontale PrismaSeT G
  • pour armoire posée au sol - largeur 850 mm
  • Plastron en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.