Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron NSX250 vigi - horiz. - fixe - cde maneton - L850 - LVS03295

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 750 mm
hauteur - 200 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481871985
Réf. Sonepar
01887187198
Réf. Fournisseur
LVS03295
Marque
Schneider Electric
largeur:
750 mm
hauteur:
200 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plastron PrismaSeT G, pour Vigi NSX100/250, commande rotative
- Le type de plaque avant est la plaque découpée
- Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 4 M
- A intégrer dans une plaque avant montée horizontale PrismaSeT G
- pour armoire posée au sol - largeur 850 mm
- Plastron en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.


