Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron plein - 1M - L300 - LVS03811

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 50 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481873880
Réf. Sonepar
01887187388
Réf. Fournisseur
LVS03811
Marque
Schneider Electric
largeur:
250 mm
hauteur:
50 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- PrismaSeT - Plastron P & G - pour coffret
- Le type de plaque avant est une plaque de type lisse
- Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 1 M
- A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P & G
- pour armoire posée au sol - largeur 300 mm
- Plastron en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.


