Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron pour tarif monobloc NSX250, L = 250 mm - LVS03259

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron pour tarif monobloc NSX250, L = 250 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 600 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481873088

Réf. Sonepar

01887187308

Réf. Fournisseur

LVS03259

Marque

Schneider Electric

largeur:

250 mm

hauteur:

600 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

300 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT G - Plastron découpé fixe NSX250 tarif monobloc - gaine coffret/armoire L300mm - superposé - 12M - L300mm - H600mm - blanc RAL9003 - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF C 15-100/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • PrismaSeT - Plastron P & G - pour TARIF NSX250 - 4P
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 12 M
  • A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P & G
  • pour armoire posée au sol - largeur 300 mm
  • Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.