Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron tarif monobloc NSX400-15M-L=300-Fixe superposé - LVS03288


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 750 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 15
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481872029
Réf. Sonepar
01887187202
Réf. Fournisseur
LVS03288
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
250 mm
hauteur:
750 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
15
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- PrismaSeT - Plastron P & G - pour TARIF NSX400
- Le type de plaque avant est la plaque découpée
- Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 15 M
- A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P & G
- pour armoire posée au sol - largeur 300 mm
- Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.