Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron transparent-4M-L600 - LVS03342

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 200 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

  • matériau - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481873729

Réf. Sonepar

01887187372

Réf. Fournisseur

LVS03342

Marque

Schneider Electric

largeur:

500 mm

hauteur:

200 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

matériau:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

finition de la surface:

non traité

PrismaSeT G - Plastron transparent en verre pour coffret L600mm - 4 Modules verticaux - L500mm - H200mm - blanc RAL9003 mat liste - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur de l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • PrismaSeT - Plastron P & G - pour coffret
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est d'un, avec des modules verticaux de 6 M
  • A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P & G
  • pour armoire posée au sol - largeur 600/650 mm
  • Plastron en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.