Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine 4 Din verticaux pour bornes de jonction - LVS04223

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine 4 Din verticaux pour bornes de jonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 470 mm

  • hauteur - 250 mm

  • profondeur - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481874528

Réf. Sonepar

01887187452

Réf. Fournisseur

LVS04223

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

largeur:

470 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

80 mm

PrismaSeT G - platine de montage 4 rails DIN verticaux pour coffrets L600mm - L470xH250xP80 - blanc RAL9003 - conforme NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Installation aisée de borniers de raccordements. Adjonction de collecteur de terre entre les borniers est possible. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plaque de montage PrismaSeT P, pour BR.4V.MOD.DEV.RAILS TERM.BLK
  • Type de plaque de montage est de type simple
  • Le nombre d'équipements par rangée horizontale est basé sur le nombre de To, avec 5 M verticaux
  • A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
  • pour coffret posé au sol - largeur 650/800 mm & profondeur 400 mm
  • Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.