Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine branch. Puiss. limitée-Kit panneau ctrl 1P-RAL9003 - LVS03140

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481866172

Réf. Sonepar

01887186617

Réf. Fournisseur

LVS03140

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

300 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT G - Platine branchement à puissance limitée - Kit panneau de contrôle monophasé - classe 2 - 6 modules verticaux - L=600xH=300mm - Blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-1-2

Les Atouts de l'article:

La platine sert à installer l'appareil de coupure dans son environnement. La platine est livrée à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plastron PrismaSeT G, pour 2 compteurs tarifaires, 1P
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Nombre d'appareils selon les appareils modulaires, avec modules verticaux de 6 M
  • A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT G
  • pour armoire posée au sol - largeur 600 mm
  • Plastron en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.