Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine découpée - pour mesure 72 x 72 mm - LVS03902

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine découpée - pour mesure 72 x 72 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - obturateur

  • matériau - plastique

  • largeur - 72 mm

  • hauteur - 72 mm

  • type d'encastrement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481885678

Réf. Sonepar

01887188567

Réf. Fournisseur

LVS03902

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

obturateur

matériau:

plastique

largeur:

72 mm

hauteur:

72 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

PrismaSeT G - Platine découpée - pour mesure 72x72 mm - 3 modules verticaux - L101xH150xP15 - blanc RAL9003 - conforme NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

La platine est livrée à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A.



Quelques mots du fabricant :

  • Plaque de montage Prismaset P, pour support avec dév. de mesure 72x72/bouton P pour 03928 Fr.Pl.03904/Visor
  • Le type de plaque de montage est une plaque de type découpée
  • Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 1 (96 x 96), avec 3 M verticaux
  • A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
  • pour coffret posé au sol - largeur 650/800 mm & profondeur 400 mm
  • Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.