Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine FuPacT GS32 3P/4P - horizontal - RAL9003 - LVS03117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 300 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606482068766
Réf. Sonepar
01887206876
Réf. Fournisseur
LVS03117
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
300 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
La platine sert à installer l'appareil porte fusibles dans son environnement. La platine est livrée à l'unité dans un emballage individuelCe produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plaque de montage PrismaSeT G, pour FuPacT GS 32A, 3P/4P, horizontal et vertical, fixe, commande rotative
- Type de plaque de montage est de type simple
- Le nombre d'équipements par rangée horizontale est de 1, avec des lignes verticales
- A intégrer dans une plaque de montage fixe horizontale PrismaSeT P
- pour armoire posée au sol - largeur 600 mm
- Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.


