Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine inverseur source NSX-INS250-Cde rotative-RAL9003 - LVS03043

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine inverseur source NSX-INS250-Cde rotative-RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481874634

Réf. Sonepar

01887187463

Réf. Fournisseur

LVS03043

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

200 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT G - Platine de montage fixe inverseur de source NSX-INS250 controlée par une commande rotative directe - coffret/armoire L600mm - 3P4P - L600mm - H200mm - blanc RAL9003 - conforme NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

La platine sert à installer l'appareil de coupure dans son environnement. La platine est livrée à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • PrismaSeT G - châssis plein - pour NSX/INS-INV 250A - inverseur - commande rotative
  • Type de plaque de montage est de type simple
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 2, avec 10 M verticaux
  • A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 600 mm
  • Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.