Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine NSX/INS 100 à 250A - Fixe - côte/côte-L600-RAL9003 - LVS03145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 200 mm
largeur - 600 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481875136
Réf. Sonepar
01887187513
Réf. Fournisseur
LVS03145
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
200 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
La platine sert à installer l'appareil de coupure dans son environnement. La platine est livrée à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- PrismaSeT - Platine P & G - classe tarifaire 2 - pour INV+NSX250 4P
- Type de plaque de montage est de type découpé
- Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 2, avec une hauteur de 12 m
- A intégrer dans une plaque de montage fixe verticale PrismaSeT P et G
- pour coffret posé au sol - largeur 600/650 mm & profondeur 400 mm
- Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.


