Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine NSX250 horiz.-fixe-téléc-débro/socle-L600-RAL9003 - LVS03032

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine NSX250 horiz.-fixe-téléc-débro/socle-L600-RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481874559

Réf. Sonepar

01887187455

Réf. Fournisseur

LVS03032

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

150 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT G - Platine de montage fixe NSX250 horizontal controlée par une télécommande débrochable sur socle - Coffret armoire L600mm - 3P4P - L600mm - H150mm - blanc RAL9003 - conforme NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

La platine sert à installer l'appareil de coupure dans son environnement. La platine est livrée à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plaque de montage PrismaSeT G, pour NSX/NSX Vigi/INS-INV 250 A, débrochable/moteur
  • Type de plaque de montage est de type simple
  • Le nombre d'équipements par rangée horizontale est de 1, avec 4 M verticaux
  • A intégrer dans un panneau avant fixe horizontal PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 600+300/850 mm
  • Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.