Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine NSX250/Vigi-vertical-fixe-Cde rotat.-L600-RAL9003 - LVS03041


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 150 mm
largeur - 600 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481871435
Réf. Sonepar
01887187143
Réf. Fournisseur
LVS03041
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
150 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
La platine sert à installer l'appareil de coupure dans son environnement. La platine est livrée à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plaque de montage PrismaSeT G, pour NSX/CVS/Vigi 250 A, commande rotative
- Type de plaque de montage est de type simple
- Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 4 x 3P (ou) 3 x 4P, avec 12 M verticaux
- A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
- pour armoire posée au sol - largeur 600 mm
- Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.