Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine perforée cuvette - 4M - pour gaine L300 - LVS03176

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine perforée cuvette - 4M - pour gaine L300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 300 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481871015

Réf. Sonepar

01887187101

Réf. Fournisseur

LVS03176

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

200 mm

largeur:

300 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

PrismaSeT G - Platine de montage perforée encastrée pour gaine de coffret/armoire L300mm - surface galvanisée - 4 Modules verticaux - L300mm - H200mm - conforme NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

La platine s'installe en fond de coffret. L'installation et le montage des appareils reste libre sur la platine. La platine est livrée à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plaque de montage PrismaSeT G, type à fente encastrée, pour coffret
  • Type de plaque de montage est de type à fente
  • Le nombre d'équipements par rangée horizontale est de 1, avec 4 M verticaux
  • A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 300 mm
  • Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.