Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine perforée cuvette - 6M - L600 - coffret ou armoire - LVS03172

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 300 mm
largeur - 600 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481875242
Réf. Sonepar
01887187524
Réf. Fournisseur
LVS03172
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
300 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
La platine s'installe en fond de coffret. L'installation et le montage des appareils reste libre sur la platine. La platine est livrée à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plaque de montage PrismaSeT G, pour connecteur encastré, pour coffret
- Type de plaque de montage est de type à fente encastrée
- Le nombre d'appareils par rangée horizontale est de 1, avec 6 M de hauteur
- A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
- pour armoire posée au sol - largeur 600 mm
- Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.


